BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
テストアダプター真鍮製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73708356
品番
PTF20J
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
取り付け・取り外しがワンタッチ、繰り返しご使用いただけます。
水圧テスト以外の用途には使用しないでください。
適合パイプ呼び径
20
ねじ径
Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
2.5
材質
真鋳(C3604)
寸法L(mm)
45
寸法D1(Φmm)
43
寸法D2(Φmm)
26
注意
※水圧テストに繰り返し使用できます。
※差込代はプッシュマスター用パイプのカットマーク長さと一致していません
※必ず取扱説明書をご覧の上仕様ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材