BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
プラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73708408
品番
PTKB-W
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
2.5
寸法L(mm)
9.5
材質
真鋳(C3604)
寸法D1(Φmm)
30
注意
※水圧テストに繰り返し使用できます。
※差込代はプッシュマスター用パイプのカットマーク長さと一致していません
※必ず取扱説明書をご覧の上仕様ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材