BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
テストアダプター樹脂製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73708417
品番
PTF13JJ
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ねじ径
G1/2
最高使用圧力(MPa)
2.5
材質
PPS樹脂
寸法L(mm)
65.6
寸法D1(Φmm)
30.4
寸法D2(Φmm)
36
注意
※水圧テスト専用。使用回数10回程度。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材