BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 配管保護材
配管保護カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
46
注文コード
73708609
品番
HK-46
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
巾木等の固定釘によるパイプ損傷を防止するものです。
釘打ちが懸念される箇所に取り付けてください。
材質
亜鉛鉄板
寸法L(mm)
150
寸法D(mm)
46
適合管の呼び
ポリブテンパイプ (保温厚5mm):16、203、さや管:22、25、28、30、36