BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管
サヤ管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
適合パイプ呼び径
10
色
ブルー
注文コード
73708688
品番
DS-16B-B
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ呼び径・色・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PE
適合パイプ呼び径
10
最小曲げ半径(mm)
(水平部)450、(立上り部)150
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
21
色
ブルー
注意
※耐候性はありません。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類