ミニフラッガー MF2000

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード73708766 品番MF2000
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。

用途国旗・旗立てポールに最適です。 セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット 寸法(mm)700〜1300 角度調整範囲ポール:4段階
注意
※付属の旗(700mm×1050mm)より大きな(重い)旗はご使用にならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73708766
2025-05-04
用途:
祝日の国旗掲揚
株式会社KYOEI 様

5年間使用していますが、安心して掲揚することができます。
脱着も蝶ねじ1本ですが、ボス部がスプライン状になっているので、飛ばされるような心配もなく、完全に固定できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする