BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
サヤ管連結サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
適合管の呼び
(さや管)18、(らく楽コルゲートパイプ)13
注文コード
73708864
品番
ISC-18
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS
寸法A(mm)
23
寸法D(Φmm)
29
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
36
適合管の呼び
(さや管)18、(らく楽コルゲートパイプ)13
注意
※ビスは同梱されていません。
※保温付きパイプには適合しません。