HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
水質検査キット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
測定項目
全硬度(HR)
全硬度(HR)
全硬度(HR)
亜硝酸態窒素
アルカリ度
オゾン
酸度 ,
残留塩素 遊離塩素(MR)
残留塩素 遊離/全塩素(LR/MR)
残留塩素 遊離塩素(LR/MR)
残留塩素 遊離/全塩素(LR/MR/HR)
次亜塩素酸塩
全硬度
全硬度(LR)
全硬度(MR)
鉄(LR)
鉄(MR)
鉄(HR)
銅
二酸化炭素
フェノール
pH
ホウ素
ホルムアルデヒド
六価クロム
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73708906
品番
HI 3842
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
簡易的な水質検査キットです。
測定範囲(mg/L)
400~3000
測定項目
全硬度(HR)
測定方法
滴定
測定回数
約50回
測定物質
CaCO3換算
RoHS指令(10物質対応)
対応
分解能(mg/L)
100