BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
両サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
適合管の呼び
(さや管)18、(らく楽コルゲートパイプ)13、(ポリブデンパイプ)10×5t
仕様
給水用
注文コード
73708943
品番
ISG-18-B
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
給水用
材質
PP、PB
色
ブルー
寸法A(mm)
23
寸法D(mm)
49
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
26
適合管の呼び
(さや管)18、(らく楽コルゲートパイプ)13、(ポリブデンパイプ)10×5t
注意
※ビスは同梱されていません。