BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
両サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
適合管の呼び
(さや管)25、(らく楽コルゲートパイプ)16、(ポリブデンパイプ)16×5t、10×10t
仕様
-
注文コード
73709013
品番
ISG-25-R
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
PP、PB
色
-
寸法A(mm)
30.5
寸法D(mm)
56.5
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
70.5
寸法C(mm)
33.5
適合管の呼び
(さや管)25、(らく楽コルゲートパイプ)16、(ポリブデンパイプ)16×5t、10×10t
注意
※ビスは同梱されていません。