BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
両サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
適合管の呼び
(さや管)28、(らく楽コルゲートパイプ)20、(ポリブデンパイプ)20×5t、13×10t
仕様
給水、給湯両用
注文コード
73709047
品番
ISG-28
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
給水、給湯両用
材質
PP、PB
色
ホワイト
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
64
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
78
寸法C(mm)
37.5
適合管の呼び
(さや管)28、(らく楽コルゲートパイプ)20、(ポリブデンパイプ)20×5t、13×10t
注意
※ビスは同梱されていません。