BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
両サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
適合管の呼び
(さや管)36、(らく楽コルゲートパイプ)25
仕様
給水用
注文コード
73709108
品番
ISG-36-B
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
給水用
材質
PP、PB
色
ブルー
寸法A(mm)
42
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
45.5
適合管の呼び
(さや管)36、(らく楽コルゲートパイプ)25
注意
※ビスは同梱されていません。