画像準備中

両サドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 適合管の呼び(さや管)36、(らく楽コルゲートパイプ)25 仕様給湯用 注文コード73709117 品番ISG-36-P
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合管の呼び・仕様・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様給湯用 材質PP、PB ピンク 寸法A(mm)42 寸法D(mm)80 寸法E(mm)25 寸法B(mm)94 寸法C(mm)45.5 適合管の呼び(さや管)36、(らく楽コルゲートパイプ)25
注意
※ビスは同梱されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする