BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
ワンタッチ式パイプクランプ「キャッチイット」
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
適合管の呼び
(ポリブデンパイプ)13
注文コード
73709126
品番
C/PP10
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
寸法A(mm)
29.4
寸法D(mm)
17.7
寸法B(mm)
20.5
寸法C(mm)
17.2
適合管の呼び
(ポリブデンパイプ)13
適合パイプ外径(Φmm)
12.0〜14.5
注意
※ビスは同梱されていません。
※保温付きパイプには適合しません。