BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
ワンタッチ式パイプクランプ「キャッチイット」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
適合管の呼び
(さや管)16
注文コード
73709144
品番
C/PP16
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
寸法A(mm)
35.5
寸法D(Φmm)
20
寸法B(mm)
25.8
寸法C(mm)
16.5
適合管の呼び
(さや管)16
適合パイプ外径(Φmm)
19.5〜22.5
注意
※ビスは同梱されていません。
※保温付きパイプには適合しません。