BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
ワンタッチ式パイプクランプ「キャッチイット」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
適合管の呼び
(さや管)22、(ポリブデンパイプ)20
注文コード
73709169
品番
C/PP22
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP
寸法A(mm)
42.5
寸法D(Φmm)
24.5
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
17
適合管の呼び
(さや管)22、(ポリブデンパイプ)20
適合パイプ外径(Φmm)
24.0〜27.8
注意
※ビスは同梱されていません。
※保温付きパイプには適合しません。