曜日別特売

さや管クリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)適合管の呼び(らく楽コルゲートパイプ)16、(ポリブデンパイプ)16×5t注文コード73709196品番LSF-25
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
適合管の呼び(らく楽コルゲートパイプ)16、(ポリブデンパイプ)16×5t材質PP寸法A(mm)10寸法B(mm)20寸法H(mm)22.5寸法L(mm)40寸法D(Φmm)31
注意
※ビスは同梱されていません。
※裸パイプには適合しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする