BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
さや管クリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合管の呼び
(らく楽コルゲートパイプ)20
注文コード
73709205
品番
LSF-28
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合管の呼び
(らく楽コルゲートパイプ)20
材質
PP
寸法A(mm)
10
寸法B(mm)
25
寸法H(mm)
25.5
寸法L(mm)
49
寸法D(Φmm)
34.5
注意
※ビスは同梱されていません。
※裸パイプには適合しません。