BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
片サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
適合管の呼び
(ポリブデンパイプ)保温無し13
注文コード
73709223
品番
KT-14C
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PE
寸法A(mm)
36.6
寸法D(Φmm)
18
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
8
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
3
適合管の呼び
(ポリブデンパイプ)保温無し13
注意
※ビスは同梱されていません。