画像準備中

片サドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 適合管の呼び(らく楽コルゲートパイプ)13、(ポリブデンパイプ)保温なし16、10×5t 注文コード73709239 品番KT-22
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は適合管の呼びなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質PE 寸法A(mm)41.5 寸法D(Φmm)23.5 寸法B(mm)18 寸法C(mm)8 寸法D1(Φmm)4 寸法D2(Φmm)3 適合管の呼び(らく楽コルゲートパイプ)13、(ポリブデンパイプ)保温なし16、10×5t
注意
※ビスは同梱されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする