BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
片サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
適合管の呼び
(らく楽コルゲートパイプ)16、(ポリブデンパイプ)16×5t
注文コード
73709257
品番
KT-38
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PE
寸法A(mm)
54.1
寸法D(Φmm)
30.2
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
8
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
3
適合管の呼び
(らく楽コルゲートパイプ)16、(ポリブデンパイプ)16×5t
注意
※ビスは同梱されていません。