BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
消音テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
73709318
品番
GCT-22
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径
(パイプ)10、(さや管)22
材質
発泡樹脂
長さL(mm)
30
幅(mm)
62
寸法t(mm)
2