BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
消音テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
呼び径
(パイプ)16、(さや管)30
注文コード
73709354
品番
GCT-30S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,970
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
(パイプ)16、(さや管)30
材質
発泡樹脂
長さL(mm)
30
幅(mm)
81
寸法t(mm)
1