BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
CDサポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
(さや管)25
注文コード
73709476
品番
CDB-22S
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS
寸法L(mm)
218
呼び径
(さや管)25
寸法H(mm)
247
寸法R(mm)
147
注意
※ビスは同梱されていません。