BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
CDサポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
(さや管)18
注文コード
73709503
品番
CDB-16ST
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS
寸法L(mm)
162
呼び径
(さや管)18
寸法H(mm)
164
寸法R(mm)
100
注意
※ビスは同梱されていません。