BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
シーリングソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管の呼び
(パイプ)10J、(さや管)16
注文コード
73709537
品番
NS10-16P-B
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PE
色
ブルー
寸法L(mm)
200
寸法D1(Φmm)
(継手側)23.1
寸法D2(Φmm)
(さや管側)21.2
適合管の呼び
(パイプ)10J、(さや管)16