画像準備中

シーリングソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管の呼び(パイプ)13J、(さや管)25 注文コード73709589 品番NS13-25P-P
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は適合管の呼びなど14種類から選べます 他の種類を見る
材質PE ピンク 寸法L(mm)232 寸法D1(Φmm)(継手側)28 寸法D2(Φmm)(さや管側)32 適合管の呼び(パイプ)13J、(さや管)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする