BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
シーリングソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管の呼び
(パイプ)16J、(さや管)30
注文コード
73709625
品番
NS16-30P-P
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PE
色
ピンク
寸法L(mm)
236
寸法D1(Φmm)
(継手側)34
寸法D2(Φmm)
(さや管側)38
適合管の呼び
(パイプ)16J、(さや管)30