画像準備中

色付端部キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 適合パイプ呼び径10 注文コード73709677 品番PEX10-C-P
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
この商品は適合パイプ呼び径・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

パイプ内へのゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します

材質PE 寸法L(mm)29 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)13 適合パイプ呼び径10
注意
※キャップを取り付けた先端部は切り取り、傷等がないことを確認したうえで継手に接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする