BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
色付端部キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
適合パイプ呼び径
16
注文コード
73709704
品番
PEX16-C-B
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ呼び径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
パイプ内へのゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します
材質
PE
寸法L(mm)
34
寸法D1(Φmm)
24.5
寸法D2(Φmm)
21.5
適合パイプ呼び径
16
注意
※キャップを取り付けた先端部は切り取り、傷等がないことを確認したうえで継手に接続してください。