曜日別特売

色付端部キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(12個)適合パイプ呼び径20注文コード73709729品番PEX20-C-B
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

パイプ内へのゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します

材質PE寸法L(mm)38寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)20適合パイプ呼び径20
注意
※キャップを取り付けた先端部は切り取り、傷等がないことを確認したうえで継手に接続してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする