曜日別特売

表示プレート(標準タイプ) サヤ管22~30用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(20個)注文コード73709808品番GKF-6P
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質ABS寸法L(mm)50寸法D(mm)31適合管径(Φmm)(さや管)22~30表示内容シャワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする