スリーライン
小皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73709843
品番
M-712EA
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
これまでなかった小ぶりな新香皿です。トレイにセットしやすくなりました。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
容量(mL)
50
寸法(幅W×長さL)(mm)
88×21
電子レンジ
×
食器洗浄機
○