BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
表示プレート(Sタイプ) サヤ管16・18用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
73709878
品番
GKF-3SP
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
24
適合管径(Φmm)
(さや管)16、18
表示内容
ユニットバス