BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
リフォーム用部材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73710106
品番
JW-13F
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
寸法W(mm)
42
寸法H(mm)
41
適合コネクタ
エルボ
寸法J(mm)
120
寸法D(mm)
70