BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
リフォーム用部材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73710149
品番
JCI-13F
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
寸法L(mm)
76.5
寸法H(mm)
38.5
寸法W(mm)
42
適合コネクタ
エルボ