曜日別特売
M-619PLY 15.5cmボール スリーライン 73710193

15.5cmボール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色イエロー
内容量1個注文コード73710193品番M-619PLY
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

愉快な「ぽっぽらんど」シリーズにアレルギー食に対応したピンクとイエローが仲間入り。視認性が高く、誤配や誤食を防ぎます。

用途
外食、従食、病院、幼保
色
イエロー
材質
メラミン
容量(mL)
590
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
155×65
電子レンジ
×
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする