BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
リフォーム用部材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73710289
品番
JTC-20
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
寸法L(mm)
136
寸法H(mm)
58
寸法D(mm)
71
寸法W(mm)
48
注意
※プッシュマスター用チーズ継手を確実に固定する継手ホルダーが付属しています。