BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
リフォーム用部材
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
POM
注文コード
73710334
品番
JRH-13J
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
POM
全長(mm)
-
種類
パイプホルダー
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法D1(mm)
26
寸法D2(mm)
16
寸法W(mm)
47
寸法B2(mm)
-
寸法H1(mm)
-
寸法B1(mm)
-
適合パイプ
13J
寸法H2(mm)
-
寸法B3(mm)
-
適合ダクト
JD-13N