BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
リフォーム用部材専用継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ呼び径
13
注文コード
73710413
品番
NAE13JRDRP
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合パイプ呼び径
13
寸法L1(mm)
44.5
寸法L2(mm)
73.2
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法D(Φmm)
30.4
寸法A(Φmm)
34.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材