BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
リフォーム用部材専用継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合パイプ呼び径
13
注文コード
73710438
品番
NAT13JRDRP
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合パイプ呼び径
13
寸法L1(mm)
102
寸法L2(mm)
46.5
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法A(Φmm)
34.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材