BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管
ヒーターガイド付保温パイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
73710508
品番
PL16JHB-LGSC
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
色
ブルー
寸法D1(mm)
45〜47.5
寸法D2(mm)
52〜54.5
適合パイプ呼び径
16
材質
ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム/ポリプロピレン
厚さ(mm)
保温材:10
内径(Φmm)
ガイド管:10
注意
※ヒーターガイドの内径は10mmです。
※通管可能なヒーター線については取扱店にお問合せください。
※ヒーターは必ず最高温度70℃以下の自己制御式のものをご使用ください。
※ヒーター線設置のための電源設置については、建設会社または専門工事会社にご確認願います。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類