BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管
保温材付CD管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
注文コード
73710578
品番
CDHB-28L
参考基準価格(税別)
¥43,090
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
CD管:28
材質
ポリエチレン/架橋ポリエチレンフォーム
適合管の呼び
16
色
ブルー
寸法D(Φmm)
54.5
厚さ(mm)
保温材:10
寸法L(m)
30
外径(Φmm)
CD管:34
内径(Φmm)
CD管:27
長さ(m)
30
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類