画像準備中

追焚き循環アダプター継手セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73710657 品番 BR-LX71K10J
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

プッシュロックU、プッシュマスター継手を取り付けてあるので、ワンタッチで樹脂管を接続できます。

適合パイプ呼び径10 形状エルボ 仕様追焚き配管用部材 材質樹脂 寸法L1(mm)99.5 寸法D1(mm)75 寸法L2(mm)60 継手接続:KAU10J×2個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする