BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
追焚き循環アダプター継手セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73710675
品番
BR-LX72K10J
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
プッシュロックU、プッシュマスター継手を取り付けてあるので、ワンタッチで樹脂管を接続できます。
適合パイプ呼び径
10
形状
ストレート
仕様
追焚き配管用部材
材質
樹脂
寸法L1(mm)
123
寸法D1(mm)
75
寸法L2(mm)
73
継手
接続:KAU10J×2個
商品豆知識
配管工事を支える補助部材