BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
追焚き用ツインパイプサドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
適合管
PL13JW3
注文コード
73710727
品番
VOT-13
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
適合管・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
追焚き配管用部材
材質
PP
寸法A(mm)
44.5
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
35.5
寸法E(mm)
32
寸法B(mm)
84
寸法C(mm)
68
適合管
PL13JW3