スリーライン
スリーラインの 客室備品・アメニティ
スリーラインの バス・サニタリー用品
トレイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×長さL)(mm)
340×225×15
注文コード
73710744
品番
HW-2303I
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ホテル用品としての機能性と美を追求し、インテリアとしても格調高い製品です。トータルにコーディネイトしてください。
用途
ホテル
材質
メラミン
サイズ
L
寸法(幅W×長さL)(mm)
340×225×15