BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
追焚き用ツインパイプサドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合管
PL13JW10
注文コード
73710745
品番
BR-SD70
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
適合管・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
追焚き配管用部材
材質
PP
寸法A(mm)
77
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
104
寸法E(mm)
51
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
84
寸法G(mm)
3.5
適合管
PL13JW10