スリーライン
スリーラインの 客室備品・アメニティ
スリーラインの バス・サニタリー用品
トレイ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×長さL)(mm)
224×145×13
注文コード
73710753
品番
HW-2305I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥840
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ホテル用品としての機能性と美を追求し、インテリアとしても格調高い製品です。トータルにコーディネイトしてください。
用途
ホテル
材質
メラミン
サイズ
S
寸法(幅W×長さL)(mm)
224×145×13