BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ関連商品
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手部品
LUBボックス(追炊き用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管
(パイプ)10J×2、 (さや管)30
注文コード
73710815
品番
GB4N-3010W
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合管
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
追焚き配管用部材
材質
樹脂
寸法A(mm)
198
寸法B(mm)
100
適合管
(パイプ)10J×2、 (さや管)30